Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schlauch- und Rohrschneider HD

ABSHND-ZANG-BREMSLTG-(KSTROHR-D22)-HD

Art.-Nr. 088520 05

EAN 4061975089748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schlauch- und Rohrschneider HD

Art.-Nr. 088520 05
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
Schere für flexible Schläuche und weiche, dünnwandige Kunststoffrohre
  • Minimaler Kraftaufwand für den Schnitt aufgrund optimaler Schneidgeometrie und PTFE-Beschichtung der Klinge

  • Automatischer Klingenrückzug durch Federmechanismus im Gelenk

  • Breite Auflagefläche für Schläuche und Kunststoffrohre um Verkantungen zu vermeiden

  • Geringes Eigengewicht

  • Öffnungswinkel bis zu 60°

  • Einhandverschlußsystem
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schnittleistung Kunststoffschlauch max.

22 mm

Länge

169 mm

Werkstoff

Magnesium

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzklinge für Abschneidzange

ZB-MESSER-RAS-ZANGE-08852005

x 2 St.